春日井市指定袋 金属類用 小 10L 手付き 20枚入

春日井市指定袋 金属類用 小 10L 手付き 20枚入 ジャパックス

春日井市指定ゴミ袋 金属類用 10Lです。

仕様●内容量:20枚入●寸法:450(300+150)×500mm●厚み:0.015mm●カラー:赤半透明 アズワン品番65-9077-69 内容量1個(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63962397 KJ-10
100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする