ジャパックス ジャパックスの 清掃用品 ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋 ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋) 春日井市指定袋 金属類用 大 45L 手付き 10枚入 春日井市指定袋 金属類用 大 45L 手付き 10枚入 注文コード 春日井市指定ゴミ袋 金属類用 45Lです。 仕様●内容量:10枚入●寸法:650×800mm●厚み:0.02mm●カラー:赤半透明 アズワン品番65-9077-70 内容量1個(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KJ-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63962406 KJ-40 ¥170 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 45L 白半透明 日本サニパック 税込¥2,188 ¥1,989 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥351 ¥319 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥120 ¥109 バスケットへ 再生原料室内用ポリ袋 HEIKO 税込¥296~ ¥269~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥637 ¥579 バスケットへ 再生原料LDサニタリーポリ HEIKO 税込¥296 ¥269 バスケットへ 業務用ポリ袋 45L ジャパックス 税込¥153~ ¥139~ 業務用MEGA MAX 120L ジャパックス 税込¥274 ¥249 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥483 ¥439 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 税込¥582 ¥529 バスケットへ 業務用メタロセン配合ポリ袋 TMシリーズ 税込¥108~ ¥98~ ロールゴミ袋 半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥384~ ¥349~ 業務用MAX 90L ジャパックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品