アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの ヘラ/盛板/コテ アズワンの スクレーパー 225x140mm ゴムベラ くし目型 225x140mm ゴムベラ くし目型 注文コード 防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。 グリップ部分はベニア素材です。 仕様●全長:140mm●ゴム幅:225mm●材質:刃/ゴム 柄/ベニヤ●重量(g):約115.0●ゴム厚:3.1mm●刃長:21mm●くし目型 アズワン品番65-9265-97 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA579AJ-71 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63966500 EA579AJ-71 ¥1,130 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 税込¥8,358~ ¥7,598~ アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具 税込¥769~ ¥699~ ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 税込¥846~ ¥769~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥681 ¥619 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ステン地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ ステンレススクレーパー 八ツ矢工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ アメゴムコーキングヘラ 井上工具 税込¥5,938~ ¥5,398~ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚 ヤヨイ化学 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥527~ ¥479~ オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥538~ ¥489~ ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥109~ ¥99~ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品