WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 電気材料 WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 750個入 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 750個入 注文コード 63967726 仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9696 アズワン品番65-7499-21 内容量1セット(750個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 621114284621 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63967726 621114284621 ¥337,000 ¥299,800 ¥299,800 ¥329,780 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 圧縮端子 東神電気 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ VAスリーブ 東神電気 税込¥868~ ¥789~ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ 税込¥754 ¥685 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 圧縮端子 東神電気 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 銅線用B形スリーブ 東神電気 税込¥8,028~ ¥7,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品