T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMG190612HMシリーズ
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4384
アズワン品番65-8243-90
内容量1セット(10個)