コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390180612HPLシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390180612HPLシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●BS:1.0●RE:1.2●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5981 アズワン品番65-8230-39 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63968584 R390180612HPL
37,250
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする