住友電工 住友電工の 切削工具 住友電工の エンドミル 住友電工の その他エンドミル チップ DA1000 VCMTシリーズ チップ DA1000 VCMTシリーズ 注文コード 仕様●加工用途:内径・倣い・ぬすみ●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):1.2●適用ホルダ:SVJC/SVVC/SVPCタイプ●材質:スミダイヤ アズワン品番67-0266-44 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VCMT160412DA1000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63968968 VCMT160412DA1000 ¥14,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エンドミル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具) 税込¥4,618~ ¥4,198~ チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルター 税込¥54,978~ ¥49,980~ 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具 税込¥16,478~ ¥14,980~ ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 税込¥9,898~ ¥8,998~ アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345 NS(日進工具) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN 税込¥3,738~ ¥3,398~ カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ A150Mコンビシェルエンドミルアダプター ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工) 税込¥16,478~ ¥14,980~ NKエンドミル MOLDINO(日立ツール) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ボールノーズエンドミル プロトティップ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN 税込¥3,298~ ¥2,998~ 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 税込¥15,378~ ¥13,980~ 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 税込¥16,478~ ¥14,980~ エンドミルアダプター ワルター 税込¥37,378~ ¥33,980~ ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート プロトティップ 税込¥10,998~ ¥9,998~ CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ろう付けヘリカル溝削りエンドミル ワルター 税込¥52,778~ ¥47,980~ チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルター 税込¥131,780~ ¥119,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具エンドミルその他エンドミル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります 超硬エンドミル ハイスエンドミル その他エンドミル エンドミル保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品