ガスケット

ガスケット Cliff Electronics

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。

仕様●種類:シール / ガスケット●併用可能製品:ダストシール、フィードスルー及び XLR ファミリと Cliffon●コード番号:196-0764 アズワン品番65-7719-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63969625 CP299808
1,500
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする