0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ

0.5級・0.6級圧力計(150Φ)  GA21シリーズ 長野計器

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4313-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63971786 GA21-243
31,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63971786 GA21-243 08356909 GA21-243 0~0.2MPa GA21-243 0~0.2MPa 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 08356909 0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21 長野計器 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする