TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの 接続・省配線(制御機器) TE CONNECTIVITYの コネクタ・コネクタ付ケーブル 自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ 1セット 16個入 自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ 1セット 16個入 注文コード 仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP69K●コード番号:224-7297 アズワン品番65-7592-50 内容量1セット(16個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2203859-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63972145 2203859-1 ¥43,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品