3Dpad touchless gesture controller Arduino shield

3Dpad touchless gesture controller Arduino shield Seeed Studio

Arduinoシールドの形で3D座標と
ジェスチャーを提供する独自のタッチレス制御インターフェースです。創造的なインターフェースの作成や実験、教育に使える革新的な実験システムです。
基盤技術は特許を取得しており、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス・CCBY-NC-SAの下で自由に使用できます。

仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:操作入力●シールドコネクタ:標準 アズワン品番67-0451-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63977535 102990178
21,100
19,980
21,978 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする