SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
Samtec 1.27 mm マイクロ SMT マイクロヘッダは 20 ポジションで、使用済み表面実装を備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様
●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1409
アズワン品番
65-7617-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63978874
FTR-110-51-L-D-06
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表