丸刃パンチ HP-1、HP-2、HP-2S共用 Φ22

丸刃パンチ HP-1、HP-2、HP-2S共用 Φ22 LEAD

仕様●サイズ:22●使用シャフト:M-10●打抜能力:SPCC t=2.3●※打抜き板厚能力は、金型サイズにより異なります。※打抜き能力は、標準めやすとして記載されたものです。 アズワン品番67-0438-58 内容量1個
注意
※打抜き板厚能力は、金型サイズにより異なります。※打抜き能力は、標準めやすとして記載されたものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63980466 HP-BM-22
9,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする