マグシートつやなし10cm×10m 0.8mm
10m巻きタイプなので、店頭で必要寸法に切り売りできます。
用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、黒板・スチール・冷蔵庫などに貼り付けられます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
マジック等で文字を書いて表示するのにも便利です。
車のボディーに貼ったり、製品の価格を表示したり、名前を書いて当番を表示したり、工夫次第で色々な用途に使えます。
※ホルダーは付属しません。
仕様●配向:等方性●吸着力:0.09N/cm2 9gf/cm2●本体サイズ(mm):10cm×10m t=0.8mm●製品質量:3.1kg
アズワン品番67-0456-06
内容量1個