ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B - ハーティング

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:ケーブルマウント●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7069アズワン品番65-7483-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398540019431160546
8,120
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする