Seeed Studio Seeed Studioの 制御機器 Seeed Studioの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 Seeed Studioの スイッチ 16mm Momentary Metal Illuminated Push Button 16mm Momentary Metal Illuminated Push Button 注文コード 63985418 モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント 仕様●呼称サイズ:Φ16mm●照光タイプ:リングイルミネーション、オレンジ色LED●接点定格:3A/250V AC●端子形状:ピンターミナル●接触抵抗:≦50mΩ●動作温度:-20℃~+70℃ アズワン品番67-0477-12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 311050016 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63985418 311050016 ¥1,380 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フットスイッチ INSIZE(インサイズ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ AFRMCV マルヤス電業 税込¥109~ ¥99~ フットスイッチ アイデアル・メディカル 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥8,798~ ¥7,998~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698 ¥25,180 リモートミニスイッチ T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ トグルスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥990 ¥900 バスケットへ DH233 大日製作所 税込¥3,179 ¥2,890 バスケットへ 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押しボタンスイッチ押しボタンスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ本体 押しボタンスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品