曜日別特売

丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント - Lumberg Automation

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792アズワン品番65-7672-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398563711209 RKC 30/9
3,180
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする