600x800mm/300kg 電動運搬車
自動アシスト機能付
電動アシストがついた台車により、重量物運搬作業による体への負担軽減。
安定した運搬で荷くずれ軽減、倉庫内での運搬作業効率化アップが期待できます。
電源を入れずに通常の台車としての使用も可能です。
手元のレバーで操作が可能。
使わない時はハンドルバーを倒して折りたためば、場所を取らず邪魔になりません。
仕様●メーカー:サンコー(THANKO)●型番:S-EFC21B●積載均等耐荷重:300kg●荷台サイズ:800×600mm●押手高さ:960mm●床高さ:235mm●車輪径:152mm●車輪:自在×4●重量:44kg●荷台材質:スチール●バッテリー:36V 13000mAh●モーター出力:350W●駆動方式:ブラシレスモーター●動作時間:約80分(連続)●充電時間:約5時間●速度:最大前進速度/8km/h 後進速度/4km/h●斜面について:傾斜角6度までの斜面で使用可能●付属品:六角レンチ、充電ケーブル、充電器、カギ2本
アズワン品番65-9262-21
内容量1台