TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386
アズワン品番
65-7793-13
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987186
SAJ25YXUL1147SDTSEQ
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください