普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-171シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番65-4269-78
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63987484 | AA10-171 | 03398893 | AA10-171 1MPa |
![]() |
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 | 長野計器 | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |