交換用ペン先 EA109DLシリーズ

交換用ペン先 EA109DLシリーズ アズワン

仕様●形状:角型●材質:ポリウレタン●耐熱限界温度(ゲル部):80℃●【EA109DL-5用】交換用ペン先 アズワン品番65-9243-36 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63987694 EA109DL-15
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする