2本組 コーキングヘラセット シリコンゴム付

2本組 コーキングヘラセット シリコンゴム付 アズワン

サッシ廻り、水廻りに適しています。
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに適しています。
また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。
先端を好みの形にカットできます。

仕様●先幅:7・12mm●全長:7mm幅/175mm 12mm幅/185mm●先端厚み:7mm幅/1.4mm 12mm幅/1.6mm●材質:ポリアセタール樹脂●重量:33g●軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製●シリコンゴム付●目地用 アズワン品番65-9265-63 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63988559 EA579AD-6
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする