WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器) WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル 同軸変換アダプタ 1袋 50個入 同軸変換アダプタ 1袋 50個入 注文コード 63992068 仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-3643 アズワン品番65-7509-95 内容量1袋(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 64416116111000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63992068 64416116111000 ¥125,000 ¥119,800 ¥119,800 ¥131,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ 税込¥3,298~ ¥2,998~ SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥10,998 ¥9,998 SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥6,048~ ¥5,498~ 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,408~ ¥3,098~ 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,708~ ¥6,098~ 中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 税込¥3,078~ ¥2,798~ (9) NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥956~ ¥869~ (10) PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m RS PRO 税込¥4,728~ ¥4,298~ ソケット パネル 4 ポール BULGIN 税込¥6,543~ ¥5,948~ 高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル グラフテック(GRAPHTEC) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品