D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入

D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9、15、25、37 ポジションのタイプがあり、50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、15、26、44、62、78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス

仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:37W2●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●寸法:69.32 x 12.55 x 18.8mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4864アズワン品番65-7711-97内容量1セット(52個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639939245747843-4
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする