316L 両ヘルールパイプ 2.5S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径59.5mm●長さ:1500mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9361-93
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63995857 | - | 81637729 | - |
![]() |
316L 両ヘルールパイプ 2.5S | アズワン | 1個 | ¥75,500 税込¥83,050 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |