バイオメーラー8 8セット入

バイオメーラー8 8セット入 トレンドサイン

国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。
キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。

仕様●商品構成:バイオパウチ5NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(330×200mm)、バイオメーラー8カートン●パウチサイズ:370×270mm(使用時 300×270、A4サイズ)●パウチ封口サイズ:215mm●カートンサイズ:190×298×105mm アズワン品番65-9404-94 内容量1式(8セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63997817 BMA8-8
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする