TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314876●コード番号:195-6921
アズワン品番
65-7722-99
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63998569
2314876-4
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表