結束バンド 330mm x 7 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入
マットステンレススチールケーブルタイ
MAT シリーズのケーブルタイは、グレード 316 ステンレススチール製で、過酷な条件下での使用に最適です。これらの堅牢な結束バンドはははしご設計で、ラチェットシステムで機能します。
特長と利点
高い Durable 性 手で、またはテンションツールを使用して簡単に取り付けられます マリングレードの 316 ステンレス鋼 耐腐食性を向上させるポリエステルコーティングの有無を選択できます。
用途
これらの結束バンドは、公共交通機関、造船、石油掘削装置、鉱業及び化学産業、劇場、展示場など、あらゆる産業で使用できます。火災が発生した場合でも、ケーブルが所定の位置にしっかりと固定され、出口を塞ぎません。
仕様●長さ:330mm●幅:7 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:はしご●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MAT12SS7●引張強度:445N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6495
アズワン品番65-7464-13
内容量1袋(100個)