3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-Fシリーズ
PSE規格適合品
パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。
片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F2.0SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 15A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい
アズワン品番65-8297-17
内容量1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい