Thermo Scientific Nalgene
大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI
内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様
●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5640-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64003898
4262-0110JP
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください