ブラック シェラカップ

ブラック シェラカップ アズワン

大き目サイズのシェラカップ ブラック登場です!シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れが簡単です。耐熱塗装で直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。大き目サイズなので、お鍋としても使用できます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。目盛もついているので実用的です。

仕様●材質:18-8ステンレス シリコン焼付塗装●容量:600mL●サイズ:177×123×h67mm●重量:146g アズワン品番65-9144-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64005858 -
3,200
3,190
3,509 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする