曜日別特売

アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ

アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ - FCT - A MOLEX COMPANY

このレンジのFCT製品のみに最適です。
インラインケーブルアダプタキット
はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個

仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064アズワン品番65-7713-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64007048FVK-6-4598 / 1731121015
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする