まとめ買い スパッタシートアルファー 5枚セット SPSシリーズ
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
溶接火花受けシート、養生シートとして。
仕様●種別:1号●ハトメ数:4●ハトメピッチ(mm)短辺:880●ハトメピッチ(mm)長辺:880●幅(mm):920●長さ(mm):920●日本防炎協会試験番号:(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040●JIS規格品:JIS A 1323 C種合格 第03A0142号●厚さ(mm):約0.7●シリコン色:ピンク●JIS A 1323 C種合格 第03A0142号●(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040●材質/仕上:耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工●注意:重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。●原産国:日本●コード番号:456-2264
アズワン品番65-9816-33
内容量1組(5枚)
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64007389 | SPS-1A-5P | 84731047 | SPS-1A-5P |
![]() |
まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) | TRUSCO | 1組(5枚) | ¥28,980 税込¥31,878 | 注文コードが変更になりました |