スケジュールボード マグネットシートタイプ 月予定表 縦書き
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
仕様●板面色:白●厚さ(mm):0.8●タイプ:月予定表●板面外寸(mm)縦×横:900×1200●描画線太さ(mm)●マグネット対応●青文字印刷入り●材質/仕上:表面材/PET系フィルム、裏面材/マグネットシート●セット内容/付属品:マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個●注意:商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。●原産国:日本●コード番号:381-2087
アズワン品番65-9791-69
内容量1枚