住友電工 住友電工の 切削工具 住友電工の エンドミル 住友電工の その他エンドミル SEC-ボーリングバイト S40TPWLNシリーズ SEC-ボーリングバイト S40TPWLNシリーズ 注文コード 仕様●加工用途:奥端面加工●ホルダ材質:鋼●最小加工径(mm):50●径(mm):40●高さ(mm):37●全長(mm):300●刃先距離(mm):27●頭部(mm):29●すくい角(°):-10●適用インサート:WN□□0804●レバーピン:LCL4●ボルト:LCS4●敷板:LSW42B●敷板止め:LSP4 アズワン品番67-0284-38 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S40TPWLNR080450 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64013226 S40TPWLNR080450 ¥50,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エンドミル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション 税込¥15,378~ ¥13,980~ 超硬2枚刃面取りミル ギガ・セレクション 税込¥3,628~ ¥3,298~ タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 税込¥10,778~ ¥9,798~ タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 税込¥2,748~ ¥2,498~ HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル ユニオンツール 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミサッシ木工用エンドミル 三菱マテリアル 税込¥4,398 ¥3,998 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル 税込¥80,278~ ¥72,980~ ファイヤーミル 三菱マテリアル 税込¥21,978~ ¥19,980~ 汎用一般切削用 三菱マテリアル 税込¥47,278~ ¥42,980~ 型彫り用ラジアスカッタ 三菱マテリアル 税込¥37,378~ ¥33,980~ 面取り加工用 三菱マテリアル 税込¥15,378~ ¥13,980~ 切削工具用部品 三菱マテリアル 税込¥714~ ¥649~ 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 税込¥25,278~ ¥22,980~ カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ 銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ) NS(日進工具) 税込¥6,158~ ¥5,598~ 銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ) NS(日進工具) 税込¥6,598~ ¥5,998~ ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 税込¥7,148~ ¥6,498~ ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA 税込¥3,188~ ¥2,898~ ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具エンドミルその他エンドミル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります 超硬エンドミル ハイスエンドミル その他エンドミル エンドミル保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品