TWE-LITE SWING 拡張ボード
拡張ボードはTWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)の12ピンインターフェースコネクタに接続して使用します。基板裏面に12ピンコネクターが実装されています。
以下の用途に使用します。
スイッチやセンサー、LED等の外部回路を拡張
各種設定
ソフトウエアの書き換え
【接続端子(CN1)】
ソフトウエアの設定や書き込みを行う時に使用する端子です。1番ピンから5番ピンの割り当てはTWE-LITE R(トワイライター)の先端の5個のピンと共通になっています。書き込みの際には外部からの電源供給が必要です。7番ピンから電源を供給してください。
※ピン番号6は欠番、ピン番号9は未接続です。
【拡張コネクター(CN2)】
TWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)と接続するための12ピン(ハーフピッチ2列)の標準コネクターです。
【プロトタイプエリア】
スイッチやセンサー、LED等の外部回路を構成するために使用します。
配線を容易にするために基板上にはあらかじめ以下の接続がされています。
エリア中央のGのシルクがある横方向一列はGNDにVのシルクがある横方向一列は電源に接続され電源ラインになっています。電源ラインを挟んで上下4個づつが縦方向に接続されています。
仕様詳細やコネクタ割り当てにつきましては、こちらをご覧ください。
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:ユニバーサル基板●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite
アズワン品番67-0477-47
内容量1枚