高圧洗浄機 モータ駆動式 温水タイプ

高圧洗浄機 モータ駆動式 温水タイプ 鶴見製作所

強力パワーの温水噴射機能付です。
温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能です。
寒冷地ではもちろん、食品生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮(給湯用にも使用可能)します。
前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
食品・生鮮関係の容器洗浄用。
土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。

仕様●周波数(Hz):60●吐出水量(L/min):25●吐出圧力(MPa):10●幅(mm):835●奥行(mm):828●高さ(mm):1504●ボイラー加熱温度(℃):30~80●給水方式:水道直結●電源:三相200V●電源コード長さ(m):5●電源(V):三相200V●プレミアム効率(IE3)モータ搭載●キャブタイヤケーブル●吐水ホース●ノズル●原産国:日本●コード番号:348-3903 アズワン品番65-9683-92 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64016936 HPJ-55HC2 60HZ
1,033,125
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする