ケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ

ケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコケーブル用ボックス 400x150x345mm EA815HZシリーズ - エスコ

キャスター付きの大型ケーブル収納。
自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。
蓋があるから埃やゴミが入りにくい。
スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。
本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。
キャスターでラクラク移動。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個アズワン品番65-9286-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64019045EA815HZ-73
オープン
8,100
8,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする