ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
- 仕様
- ●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343
- アズワン品番
- 65-8072-08
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)