ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト
説明書
2列ボールベアリング
1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:14.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:21.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0805
アズワン品番65-7973-40
内容量1個
商品豆知識