マル信無線電機
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様
●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182
アズワン品番
65-7571-80
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033980
MP-105AC-R
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください