レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CKシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):0.280●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.39A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.47A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-19
内容量1台
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。