丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7565
アズワン品番65-7516-58
内容量1個