アルコールチェッカーAC17
センサー寿命 3000 回または 1 年
メモリー機能搭載
USB での充電に対応
日付 / 時間表示でなりすまし防止
色と大きな文字で分かりやすい表示
仕様●半導体ガスセンサー方式●センサー寿命:1,000回●対応電池:リチウムイオン充電池●センサー交換:不可●102mm x 32mm x 15mm
アズワン品番65-9237-95
内容量1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64038600 | - | 02757487 | AC17 |
![]() |
アルコールチェッカー | Mgreen Tech | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |