ヨドックス lodox(R) フィルター 950×1300mm

ヨドックス lodox(R) フィルター 950×1300mm ケイエスエム

エアコンや空気清浄機などに使用できるフィルターです。
ヨドックス(lodox(R))はヨウ素化合物を使用した抗菌・消臭剤で、高い酸化力でにおいの物質を分解し消臭します。
使用するヨウ素は海水やワカメなどにも含まれる天然成分で菌・ウイルスなど広範囲の微生物に効果を示す殺菌消毒剤です。
刺激性や組織障害性が低いことから、医療機関において手術部位や外傷、火傷などの皮膚・粘膜の消毒などに広く用いられており、人体にも安全です。

仕様●サイズ:950×1300mm●除菌・消臭成分:ヨウ素化合物●生地:ポリエステル アズワン品番65-8099-80 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64038724 -
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする