自動車用コネクタ 20極 メス プラグ

自動車用コネクタ 20極 メス プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3723 アズワン品番65-7540-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64038925 1-2350890-2
2,440
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする