WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 28個入
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9655
アズワン品番
65-7497-58
内容量
1セット(28個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64039108
621020242921
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表