WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 28個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
64039108
品番
621020242921
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9655
アズワン品番
65-7497-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表