曜日別特売

固定キット

固定キット - Festo

Festo マルチポジションキット DPNA-12 For ADN コンパクトシリンダは、腐食耐性分類の CRC 2 を備え、中程度の腐食ストレスを受けます。ねじサイズ: 12 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 28 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:DPNA-12●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0812アズワン品番65-8019-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64040517DPNA-12
8,900
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする