カプラ ベローズカップリング
固定型クランプシャフト接続付き Huco ベローズカップリング。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です
仕様●ボア:35mm●外径:82mm●長さ:91mm●定格トルク:150Nm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.5mm●コード番号:196-7726
アズワン品番65-7941-38
内容量1個